Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 入浴関連
Aron(アロン化成)の シャワーベンチ
Aron(アロン化成)の 背もたれなし
安寿 楽らく開閉シャワーベンチ 座面S
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50644153
品番
536-081
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
押して開く。引いてたたむ。 開閉が楽なワンアクションなシャワーベンチ。
色
ブルー
仕様
押すだけで開く、片手で折りたたみ
材質
(座面・背もたれ)PE、(グリップ)エラストマー、(ひじ掛け)PP、(脚ゴム)合成ゴム、(ソフトパッド)EVA、(パイプ)アルミニウム
質量(kg)
約5.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
51×48〜53×71〜83
折りたたみ寸法(cm)
幅51×奥行16×高さ83.5〜96.5
座面高(cm)
36〜48(7段階:2cmピッチ)
最大使用者体重(kg)
100
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません