曜日別特売
ERB6414NB 和風照明 ブラケットライト 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50644179

 

ERB6414NB 和風照明 ブラケットライト 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50644179
ERB6414NB 和風照明 ブラケットライト 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50644179

和風照明 ブラケットライト 器具本体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード50644179品番ERB6414NB
参考基準価格(税別)¥23,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

防水加工和紙シェードのあかりシリーズ
手漉き和紙に特殊なラミネート加工を施すことにより、防水性と破れにくさを実現しました。絞り和紙の風合いをそのままに、軽い汚れを水拭きで落とすことができます。メンテナンス性と耐久性を確保した、画期的な和紙シェードのあかりシリーズです。

仕様ハンドメイド材質セード美濃和紙絞り和紙・樹脂ラミネート加工質量(kg)0.6消費電力(W)4.7定格電圧(V)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×230×120LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
注意
※手作り品の為、寸法・色味・模様が多少異なります

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※LEDランプは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする