ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ブラケットライト
ブラケットライト 壁面・天井面取付兼用型 密閉タイプ 器具本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50644206
品番
ERB6327NB
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
仕様
ハンドメイド
材質
(セード)和紙
質量(kg)
0.3
消費電力(W)
4.7
寸法(幅W×奥行D)(mm)
□100×105
定格電圧(V)
100
構造
密閉タイプ
LEDランプ
別売
光源寿命
40000時間
取付面位置
壁面・天井面取付兼用型
調光の可否
Fit/Fit Plus無線調光対応
配光タイプ
上下配光
注意
※手作り品の為、寸法・色味・模様が多少異なります
※
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
※
※LEDランプは別売りです。