ERX9529SA 首振機能付棚下ライン照明 ENDO(遠藤照明) 50644215

 

ERX9529SA 首振機能付棚下ライン照明 ENDO(遠藤照明) 50644215
ERX9529SA 首振機能付棚下ライン照明 ENDO(遠藤照明) 50644215

首振機能付棚下ライン照明

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)5000
全光束(Lm)1523
1523
1460
1227
1143
973
889
677
592
512
1457
1281
1125
1397
1078
1174
1032
907
1093
961
844
931
818
719
850
747
656
648
569
500
567
498
438
490
430
378
内容量1台注文コード50644215品番ERX9529SA
参考基準価格(税別)¥22,300販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

Display Lightシリーズ
電源内蔵の薄型本体に首振機構を搭載
ディスプレイする商品によって照射方向を変えることができるので商品を魅力的に演出できます。
簡単施工・両側給電可能
配線も見えずにスッキリ
本体は木ビスで直接取付可能なため、取付金具は不要です。給電・送り配線はコネクタを採用し、本体に格納されます。器具連結時でも、コネクタはきれいに収まります。
Ra92の高演色で鮮やかに演出

付属品連結用コネクター仕様LEDモジュール付質量(kg)0.8L1443タイプ(L 1443mm)消費電力(W)12.9電源内蔵タイプ本体アルミ(アルマイト仕上)樹脂(ポリカーボネート・乳白)全光束(Lm)1523入力電圧(V)100首振角度(°)(灯体)30色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)118光源寿命(LED)40000時間コネクタ給電コネクター:別売配光角度(°)63×63(ビーム角109×110)拡散配光調光方式非調光演色指数(Ra)高演色92LED交換不可
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※給電コネクターは別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする