安寿 軽量浴槽台ジャストソフト12-20

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50644318 品番 536-562
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

軽くて持ちやすいから出し入れが楽な浴槽台。

グリーン 仕様浴槽内・洗い場兼用、自重で沈む、ソフトクッション 材質(天板)PP、(本体・スライド支柱)アルミニウム、(脚ゴム)エラストマー/PP、(ソフトクッション)EVA 質量(kg)約2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×33×12〜20(5段階) 最大使用者体重(kg)100

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする