ERX9543SA 首振機能付棚下ライン照明 ENDO(遠藤照明) 50644355

 

ERX9543SA 首振機能付棚下ライン照明 ENDO(遠藤照明) 50644355
ERX9543SA 首振機能付棚下ライン照明 ENDO(遠藤照明) 50644355

首振機能付棚下ライン照明

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)2700
全光束(Lm)907
907
1125
1078
844
719
656
500
438
378
1523
1457
1281
1460
1397
1227
1174
1032
1143
1093
961
973
931
818
889
850
747
677
648
569
592
567
498
512
490
430
内容量1台注文コード50644355品番ERX9543SA
参考基準価格(税別)¥18,300販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

Display Lightシリーズ
電源内蔵の薄型本体に首振機構を搭載
ディスプレイする商品によって照射方向を変えることができるので商品を魅力的に演出できます。
簡単施工・両側給電可能
配線も見えずにスッキリ
本体は木ビスで直接取付可能なため、取付金具は不要です。給電・送り配線はコネクタを採用し、本体に格納されます。器具連結時でも、コネクタはきれいに収まります。
Ra92の高演色で鮮やかに演出

付属品連結用コネクター仕様LEDモジュール付質量(kg)0.7L1135タイプ(L 1135mm)消費電力(W)10.6電源内蔵タイプ本体アルミ(アルマイト仕上)樹脂(ポリカーボネート・乳白)全光束(Lm)907入力電圧(V)100首振角度(°)(灯体)30色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)85.5光源寿命(LED)40000時間コネクタ給電コネクター:別売配光角度(°)63×63(ビーム角109×110)拡散配光調光方式非調光演色指数(Ra)高演色92LED交換不可
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※給電コネクターは別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする