アイウッド
建工快速 ボード用チップソー(フッ素)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
外径(Φmm)
125
100
125
刃数(p)
42
36
42
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50644485
品番
004571
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。
高水準なチップソーで耐久性アップ。
石こうボード用、スーパーハードなど強化ボード対応。
超高硬度チップ(94HRA)
外径(Φmm)
125
穴径(Φmm)
20
刃数(p)
42
刃厚(mm)
1.1
仕様
ロングライフ
表面処理
ベージュフッ素コーティング