仕様LEDモジュール付
質量(kg)0.2
L1500タイプ(L1501mm)
消費電力(W)28.3
本体アルミ(アルマイト仕上)
全光束(Lm)1460
入力電圧(V)DC24
色温度(K)4000
光源色ナチュラルホワイト白色
取付金具付
エネルギー消費効率(Lm/W)51.5
光源寿命(LED)40000時間
接続コード別売(RB-645N)
配光角度(°)68×64(ビーム角132×112)拡散配光
調光方式調光/非調光兼用型
演色指数(Ra)高演色92
LED交換不可
電源ユニット別売