曜日別特売
ERX9644S リニア08/棚下ライン照明 L:1000タイプ ENDO(遠藤照明) 50644870

 

ERX9644S リニア08/棚下ライン照明 L:1000タイプ ENDO(遠藤照明) 50644870
ERX9644S リニア08/棚下ライン照明 L:1000タイプ ENDO(遠藤照明) 50644870

リニア08/棚下ライン照明 L:1000タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)5000
全光束(Lm)934
内容量1台注文コード50644870品番ERX9644S
参考基準価格(税別)¥13,300販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398

LEDZ Linearシリーズ
8mm幅の極細ライン照明
映り込みが気にならない粒感のない美しい発光面
Ra92の高演色で鮮やかな演出
選べる取付方法、設置も自由自在
取付はマグネット式と取付金具式の2種類の方法が選べます。オプション金具のバリエーションもさらに充実し、多様な設置環境に対応することができます。
無線制御で調光が可能に
DC24V用無線調光ドライバーを使用すれば、他のスマートレッズ対応製品と合わせて一括で管理・制御が可能になります。

仕様LEDモジュール付質量(kg)0.1L1000タイプ(L976mm)消費電力(W)19.5本体アルミ(アルマイト仕上)全光束(Lm)934入力電圧(V)DC24色温度(K)5000光源色昼白色取付金具エネルギー消費効率(Lm/W)47.8光源寿命(LED)40000時間接続コード別売(RB-645N)配光角度(°)68×64(ビーム角132×112)拡散配光調光方式調光/非調光兼用型演色指数(Ra)高演色92LED交換不可電源ユニット別売
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※別置電源ユニットは別売です。

※電源接続コードは別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする