ワタナベ工業
ワタナベ工業の ポリ袋・ゴミ袋
ワタナベ工業の ポリ袋(ゴミ袋)
防虫忌避ポリ袋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
容量(L)
45
注文コード
50644975
品番
BK-45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
接触型防虫忌避製品
容量(L)
45
色
透明
用途
ポリ袋、ゴミ袋
厚さ(μm)
0.03
寸法(横×縦)(mm)
650×800
注意
※突起物は破袋の原因になるので入れないで下さい