用途一般屋内専用仕様LEDモジュール付質量(kg)5.9取付ボルト取付専用タイプ16500タイプ消費電力(W)118.1電源内蔵タイプ制御方式無線信号制御方式本体メタリック仕上(シルバーメタリック)保護等級IP20色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)139.8光源寿命(LED)60000時間環境温度範囲(℃)5~35光束(Lm)16514調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)グリーン購入法適合演色指数(Ra)82適正電圧(V)100~242調光率(%)5~100調光の可否調光/非調光兼用型器具相当メタルハライドランプ400W~水銀ランプ400WLED交換不可システム対応スマートレッズシステム