高天井照明 テクニカルペンダント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50645834 品番 EFP7265W
参考基準価格(税別)¥80,000 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

HIGH-BAYシリーズ
無線コントロースシステムだから、改装でも導入コストをおさえて調光空間に!
器具代は従来の蛍光灯調光器具よりリーズナブル。改装工事で既存の配線を利用した場合も、新規で信号線工事をすることなく手軽に調光環境をつくることができます。しかも、LEDの非調光タイプ器具と比べてもコストは一緒なので、単純な調光運用をするだけでも、電気代がさらにお得になります。

用途一般屋内専用 仕様LEDモジュール付、セード別売【演色性(Ra)】83 タイプ7500TYPE 電圧(V)(対応)100〜242 消費電力(W)64.3 電源内蔵タイプ 制御方式無線信号制御方式 本体アルミダイキャスト(白艶消) 保護等級IP20 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)106.2 光源寿命(LED)60000時間 環境温度範囲(℃)5〜35 調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付) 定格光束(Lm)6831 調光率(%)5〜100 器具相当メタルハライドランプ250W LED交換不可 システム対応スマートレッズシステム
注意
※切削・板金加工工場などオイルミスト(油飛沫)が発生する環境下や、化学製品が飛散する場所ではご使用いただけません。

※腐食性ガスの影響を受ける場所ではご使用いただけません。

※海岸より2000m以内の塩害地域や水のたまる場所ではご使用になれません。

※温泉浴場・公衆浴場などアルカリ系成分の多い水分から影響を受ける場所ではご使用になれません。

※セード別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする