ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ペンダントライト
和風照明 ペンダントライト 器具本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
質量(kg)
0.5
寸法(幅W×高さH)(mm)
235×235
注文コード
50645859
品番
ERP7245BC
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
質量・寸法
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
角型引掛シーリング付
材質
セードカバー:和紙入プラスチックシート(無地和紙)
全長(mm)
1670
質量(kg)
0.5
消費電力(W)
8.2
寸法(幅W×高さH)(mm)
235×235
定格電圧(V)
100
仕上
セード枠:ウルシ風仕上(黒)
LEDランプ
別売
光源寿命
40000時間
調光方式
Fit/Fit Plus無線調光対応
注意
※LEDランプは別売りです。