ERP7135BB 和風照明 ペンダントライト 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50645868 ERP7135BB 和風照明 ペンダントライト 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50645868

和風照明 ペンダントライト 器具本体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 質量(kg)0.5 寸法(mm)全長(1800)巾(Φ220)高(137) 注文コード50645868 品番ERP7135BB
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品は質量・寸法など6種類から選べます 他の種類を見る
付属品角型引掛シーリング付 材質セード:乳白ガラス 寸法(mm)全長(1800)巾(Φ220)高(137) 質量(kg)0.5 スイッチ LEDランプ別売
注意
※LEDランプは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする