ERP7136CB 和風照明 ペンダントライト 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50645877 ERP7136CB 和風照明 ペンダントライト 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50645877

和風照明 ペンダントライト 器具本体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 質量(kg)0.5 寸法(mm)全長(1800)巾(Φ200)高(121) 注文コード50645877 品番ERP7136CB
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品は質量・寸法など6種類から選べます 他の種類を見る
付属品角型引掛シーリング付 材質セード:透明ガラス 寸法(mm)全長(1800)巾(Φ200)高(121) 質量(kg)0.5 スイッチ LEDランプ別売
注意
※LEDランプは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする