ERP7230RB 和風照明 ペンダントライト 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50645895 ERP7230RB 和風照明 ペンダントライト 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50645895

和風照明 ペンダントライト 器具本体

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50645895 品番 ERP7230RB
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥25,500 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
仕様ハンドメイド 材質セード:透明カット入ガラス(レッド) 全長(mm)500〜1700 質量(kg)0.7 消費電力(W)4.5 寸法(幅W×高さH)(mm)(Φ150)×(140) 定格電圧(V)100 仕上黒艶消 LEDランプ別売 光源寿命20000時間 調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
注意
※手作り品の為、一部画像を色味・仕様が異なる場合があります。

※LEDランプは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする