ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ペンダントライト
和風照明 ペンダントライト 器具本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
質量(kg)
0.8
寸法(mm)
全長(1860)巾□120高(210)
注文コード
50645920
品番
ERP7137MB
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
質量・寸法
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
角型引掛シーリング付
材質
セード:乳白ガラス
寸法(mm)
全長(1860)巾□120高(210)
質量(kg)
0.8
色
黒
スイッチ
付
LEDランプ
別売
注意
※LEDランプは別売りです。