ERP7138MB 和風照明 ペンダントライト 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50645929 ERP7138MB 和風照明 ペンダントライト 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50645929

和風照明 ペンダントライト 器具本体

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 質量(kg)0.7 寸法(mm)全長(1810)巾□205高160 注文コード50645929 品番ERP7138MB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,500
この商品は質量・寸法など6種類から選べます 他の種類を見る
付属品角型引掛シーリング付 材質セード:乳白ガラス 寸法(mm)全長(1810)巾□205高160 質量(kg)0.7 スイッチ LEDランプ別売
注意
※LEDランプは別売りです。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50645929 ERP7138MB 15104087 ERP7138MC 和風照明 ペンダントライト 器具本体 ENDO(遠藤照明) 和風照明 ペンダントライト 器具本体 ENDO(遠藤照明) 1台 7,398 税込8,138 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする