ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ペンダントライト
ペンダントライト ワイヤーアジャスター付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50646017
品番
ERP7428W
参考基準価格(税別)
¥60,800
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
薄さわずか16mmと洗練美を追及するミニマムデザインペンダント照明です。無機質で均斉の取れたプロポーション。先端のエッジからは白熱灯150W相当の明るさが照射されます。
付属品
ワイヤーアジャスター付
仕様
LEDモジュール付【演色性(Ra)】82
材質
アルミ(白艶消)、アクリル(透明消)
全長(mm)
1200〜1700
質量(kg)
3.2
消費電力(W)
32.5
電源
内蔵タイプ
寸法(幅W×高さH)(mm)
1100×120
定格電圧(V)
100-242
色温度(K)
3000
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
47.3
光源寿命
(LED)30000時間
定格光束(Lm)
1540
調光の可否
否
LED交換
不可
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。