ENDO(遠藤照明)
ペンダントライト Disk100 器具本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
50646489
品番
ERP7505W
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
セード:乳白アクリル
全長(mm)
500~1700
質量(kg)
2.6
消費電力(W)
7.9
寸法(幅W×高さH)(mm)
Φ400×228
定格電圧(V)
100
本体
アルミ(白艶消)
LEDランプ
別売
光源寿命
40000時間
調光方式
Fit/Fit Plus無線調光対応
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
※
※LEDランプは別売りです。