ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ペンダントライト
ペンダントライト 器具本体
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
質量(kg)
1.5
全長(mm)
800〜1700
消費電力(W)
4.7
注文コード
50646647
品番
ERP7161RB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥30,800
この商品は
質量・全長・消費電力
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ハンドメイド
材質
セード:ガラス(レッド)
全長(mm)
800〜1700
質量(kg)
1.5
消費電力(W)
4.7
寸法(幅W×高さH)(mm)
(Φ160)×(650)
定格電圧(V)
100
仕上
クロームメッキ
LEDランプ
別売
光源寿命
40000時間
調光方式
Fit/Fit Plus無線調光対応
注意
※手作り品の為、一部画像を色味・仕様が異なる場合があります。
※
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
※
※LEDランプは別売りです。