ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ペンダントライト
調光調色ペンダントライト 直付埋込兼用フレンジタイプ 器具本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
質量(kg)
3.9
注文コード
50646830
品番
ERP7481W
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
質量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
天井直付・埋込兼用タイプのフレンジを採用。天井面をスッキリさせたい場合は、埋込での使用ができます。
幅(mm)
Φ500
全長(mm)
(直付・埋込)750〜1700
質量(kg)
3.9
取付
直付埋込兼用、フレンジタイプ(コード収納)
消費電力(W)
24.6
定格電圧(V)
100
LEDランプ
別売
光源寿命
40000時間
調光方式
Fit/Fit Plus無線調光対応
埋込穴(Φmm)
85
色(グローブ)
白・樹脂(乳白)
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
※
※LEDランプは別売りです。