ERP7484B 調光調色ペンダントライト 直付埋込兼用フレンジタイプ 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50646900 ERP7484B 調光調色ペンダントライト 直付埋込兼用フレンジタイプ 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50646900

調光調色ペンダントライト 直付埋込兼用フレンジタイプ 器具本体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 質量(kg)1 注文コード50646900 品番ERP7484B
参考基準価格(税別)¥21,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は質量など6種類から選べます 他の種類を見る

天井直付・埋込兼用タイプのフレンジを採用。天井面をスッキリさせたい場合は、埋込での使用ができます。

幅(mm)Φ200 全長(mm)(直付・埋込)400〜1700 質量(kg)1 取付直付埋込兼用、フレンジタイプ(コード収納) 消費電力(W)8.2 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応 埋込穴(Φmm)85 色(グローブ)黒・樹脂(乳白)
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※LEDランプは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする