ERP7439UA ペンダントライト 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50647085 ERP7439UA ペンダントライト 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50647085

ペンダントライト 器具本体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 質量(kg)1.2 全長(mm)600〜1700 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ200×280 注文コード50647085 品番ERP7439UA
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は質量・全長・寸法など37種類から選べます 他の種類を見る
材質グローブ:ガラス(アンバー) 全長(mm)600〜1700 質量(kg)1.2 消費電力(W)4.5 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ200×280 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命20000時間 調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※LEDランプは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする