ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ペンダントライト
ペンダントライト AbitaExcel 器具本体
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
質量(kg)
5
全長(mm)
620〜1700
消費電力(W)
17.2
注文コード
50647198
品番
XRP6033XB
参考基準価格(税別)
¥73,000
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
この商品は
質量・全長・消費電力
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ハンドメイド
全長(mm)
620〜1700
質量(kg)
5
消費電力(W)
17.2
寸法(幅W×高さH)(mm)
612×500
定格電圧(V)
100
仕上
古味仕上(黒)
LEDランプ
別売
光源寿命
40000時間
注意
※手作り品の為、寸法・色味・模様が多少異なります
※
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
※
※LEDランプは別売りです。