XRP6034XB ペンダントライト AbitaExcel 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50647207 XRP6034XB ペンダントライト AbitaExcel 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50647207

ペンダントライト AbitaExcel 器具本体

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 質量(kg)1.2 全長(mm)472〜1700 消費電力(W)4.3 注文コード50647207 品番XRP6034XB
参考基準価格(税別)¥36,300 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は質量・全長・消費電力など13種類から選べます 他の種類を見る
仕様ハンドメイド 全長(mm)472〜1700 質量(kg)1.2 消費電力(W)4.3 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ166×352 定格電圧(V)100 仕上古味仕上(黒) LEDランプ別売 光源寿命40000時間
注意
※手作り品の為、寸法・色味・模様が多少異なります

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※LEDランプは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする