ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ペンダントライト
ペンダントライト 器具本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
質量(kg)
1.7
全長(mm)
400〜1700
消費電力(W)
4.3
注文コード
50647225
品番
ERP7176CB
参考基準価格(税別)
¥26,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
質量・全長・消費電力
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ハンドメイド
材質
セード:クラッシュガラス(透明)
全長(mm)
400〜1700
質量(kg)
1.7
消費電力(W)
4.3
寸法(幅W×高さH)(mm)
(Φ64)×(330)
定格電圧(V)
100
仕上
古味仕上(黒)
LEDランプ
別売
光源寿命
40000時間
注意
※手作り品の為、一部画像を色味・仕様が異なる場合があります。
※
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
※
※LEDランプは別売りです。