ERP7453BA ペンダントライト 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50647268 ERP7453BA ペンダントライト 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50647268

ペンダントライト 器具本体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 質量(kg)0.8 全長(mm)600〜1700 消費電力(W)4.5 注文コード50647268 品番ERP7453BA
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は質量・全長・消費電力など29種類から選べます 他の種類を見る
仕様ハンドメイド 材質セード:鋼線(黒艶消) 全長(mm)600〜1700 質量(kg)0.8 消費電力(W)4.5 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ250×220 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命20000時間 調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
注意
※手作り品の為、一部画像を色味・仕様が異なる場合があります。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※LEDランプは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする