ENDO(遠藤照明)
ペンダントライト ワイヤーアジャスター付 器具本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
質量(kg)
5
全長(mm)
400~1700
注文コード
50647408
品番
ERP7158BB
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
質量・全長
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
ワイヤーアジャスター付
仕様
ハンドメイド
材質
セード:糸(黒)
カバー
乳白アクリル
全長(mm)
400~1700
質量(kg)
5
消費電力(W)
32.8
寸法(幅W×高さH)(mm)
1000×150/220
定格電圧(V)
100
仕上
ホワイトブロンズメッキ
LEDランプ
別売
光源寿命
40000時間
調光方式
Fit/Fit Plus無線調光対応
注意
※手作り品の為、一部画像を色味・仕様が異なる場合があります。
※
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
※
※LEDランプは別売りです。