曜日別特売
ERP7195WB ペンダントライト ワイヤーアジャスター付 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50647478

 

ERP7195WB ペンダントライト ワイヤーアジャスター付 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50647478
ERP7195WB ペンダントライト ワイヤーアジャスター付 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50647478

ペンダントライト ワイヤーアジャスター付 器具本体

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量1台質量(kg)3全長(mm)500~1600注文コード50647478品番ERP7195WB
参考基準価格(税別)¥54,800販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
付属品ワイヤーアジャスター、角型引掛シーリング仕様ハンドメイド材質セード:布(オフホワイト)全長(mm)500~1600質量(kg)3取付引掛ローゼットに取付可能消費電力(W)16.4寸法(幅W×高さH)(mm)Φ550×300定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
注意
※手作り品の為、一部画像を色味・仕様が異なる場合があります。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※LEDランプは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする