ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ペンダントライト
ペンダントライト AbitaExcel 器具本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
質量(kg)
0.9
全長(mm)
1700
消費電力(W)
8.2
注文コード
50647575
品番
XRP6041WC
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
質量・全長・消費電力
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
コードハンガー、角型引掛シーリング
仕様
ハンドメイド
材質
セード:美濃和紙(白・レース和紙模様入り)
全長(mm)
1700
質量(kg)
0.9
消費電力(W)
8.2
スイッチ
プルスイッチ付
寸法(幅W×高さH)(mm)
Φ450×350
定格電圧(V)
100
LEDランプ
別売
光源寿命
40000時間
調光方式
Fit/Fit Plus無線調光対応
注意
※手作り品の為、寸法・色味・模様が多少異なります
※
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
※
※LEDランプは別売りです。