エスコ
エスコの 革手袋
エスコの 豚革手袋
[S] 手袋(豚革・迷彩色)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50647643
品番
EA353JC-0.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,892
販売価格(税別)
¥
1,720
バスケットに入れる
通気性の良い手袋です。
手首平ゴム、マジックテープ止め。
サイズ
S
全長(cm)
20
材質
手の甲:綿、手の平:豚革
色
手の甲:迷彩、手の平:OD
入数(双)
1
エスコ品番
EA353JC-0.5
機能
通気性