XRP6089R 和風照明 ペンダントライト AbitaExcel 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50648038 XRP6089R 和風照明 ペンダントライト AbitaExcel 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50648038

和風照明 ペンダントライト AbitaExcel 器具本体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 質量(kg)1.5 注文コード50648038 品番XRP6089R
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は質量など3種類から選べます 他の種類を見る

”蕾”は異なる素材の糸巻きシェードを二重にすることで、火の玉がパチパチと火花を散し儚く燃えゆく線香花火のような繊細な意匠をイメージさせます。

仕様ハンドメイド 材質内:樹脂(糸)白、外:綿(ネップ糸)中紅色 全長(mm)1700 質量(kg)1.5 消費電力(W)4.5 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ380×290 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命20000時間 調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
注意
※手作り品の為、寸法・色味・模様が多少異なります

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※LEDランプは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする