ERP7121NB 和風照明 ペンダントライト 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50648135 ERP7121NB 和風照明 ペンダントライト 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50648135

和風照明 ペンダントライト 器具本体

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50648135 品番ERP7121NB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥67,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

千年余の歴史を有する因州和紙を、現代に蘇らせる「立体和紙抄造技術」。その技術で漉かれた継ぎ目の無い円筒形シェード。表面も代表的な和紙原料である楮(こうぞ)を手作業で巻いています。
円筒形に漉き上げる高度な職人技により作り出され、素朴で味わい深い素材をまとったシェードは二つとして同じ表情はありません。

付属品コードハンガー、角型引掛シーリング 仕様ハンドメイド 材質セード:因州和紙(楮巻き)、セード:円筒和紙 全長(mm)2570 質量(kg)1.7 消費電力(W)14.1 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ220×1200 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
注意
※手作り品の為、寸法・色味・模様が多少異なります

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※LEDランプは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする