ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の シャンデリア
シャンデリアライト AbitaExcel 器具本体
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50648275
品番
XRC2001KB
参考基準価格(税別)
¥725,000
販売価格(税込)
¥703,780
販売価格(税別)
¥
639,800
バスケットに入れる
仕様
ハンドメイド
材質
飾り:クリスタルビーズ・クリスタルガラス
全長(mm)
1200〜2130
質量(kg)
19
取付
ボルト吊専用型
消費電力(W)
94.6
寸法(幅W×高さH)(mm)
Φ1028×730
定格電圧(V)
100
仕上
ゴールドメッキ
LEDランプ
別売
光源寿命
40000時間
注意
※手作り品の為、寸法・色味・模様が多少異なります
※
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
※
※LEDランプは別売です。