XRC2009KB シャンデリアライト AbitaExcel ボルト吊専用型 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50648309 XRC2009KB シャンデリアライト AbitaExcel ボルト吊専用型 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50648309

シャンデリアライト AbitaExcel ボルト吊専用型 器具本体

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50648309 品番XRC2009KB
参考基準価格(税別)¥5,280,000 販売価格(税込) ¥5,057,800
販売価格(税別)
4,598,000

クリスタルシャンデリアの専門メーカーとして、世界の名だたる空間に華やかな輝きを添え続けているドイツ・FAUSTIG社。クリスタルビーズには、光の強い屈折率と光沢によって世界でも有名なスワロフスキー社のSTRASSを用い、本体はすべて24Kのゴールドで仕上げられ、質の高い素材がふんだんに使用されています。

仕様ハンドメイド 材質飾り:クリスタルビーズ(スワロフスキー社製) 全長(mm)1120〜1980 質量(kg)31 取付ボルト吊専用型 消費電力(W)129 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ1100×830 定格電圧(V)100 仕上24金メッキ LEDランプ別売 光源寿命40000時間
注意
※手作り品の為、寸法・色味・模様が多少異なります

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※LEDランプは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする