XRG4014CB シャンデリアライト AbitaExcel 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50648336 XRG4014CB シャンデリアライト AbitaExcel 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50648336

シャンデリアライト AbitaExcel 器具本体

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50648336 品番XRG4014CB
参考基準価格(税別)¥252,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
仕様ハンドメイド 材質セード:クリンカガラス(クリア) 質量(kg)8.8 消費電力(W)18.8 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ660×200 定格電圧(V)100 仕上24金メッキ LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
注意
※手作り品の為、寸法・色味・模様が多少異なります

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※LEDランプは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする