EA353RA-1 リストサポーター(左右・1組) エスコ 50648377 EA353RA-1 リストサポーター(左右・1組) エスコ 50648377

リストサポーター(左右・1組)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50648377 品番EA353RA-1
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別) アウトレット
¥1,060769

巻くだけで、手首部をサポートします。

ブラック 仕様マジックテープ止 エスコ品番EA353RA-1 材質ナイロン 厚さ(mm)約1.3 寸法(mm)75×215 適合部位手首 左右区別左右セット

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50648377
2017-11-14
用途:
重量物を持つ作業の時

手首回り19cmありますが、もっと強く締めたくてもマジックテープがないところなので、もう少しマジックテープが締められればいいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手首・足首用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする