ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の シャンデリア
シャンデリアライト 器具本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50648388
品番
ERP7302UB
参考基準価格(税別)
¥263,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
仕様
ハンドメイド
材質
飾り:クリスタルガラス
幅(mm)
980×735
全長(mm)
850〜1755
質量(kg)
12.7
高さ(mm)
705
消費電力(W)
51.6
定格電圧(V)
100
仕上
古味仕上(ブラウン)
LEDランプ
別売
光源寿命
40000時間
注意
※手作り品の為、一部写真と色味・仕様が異なる場合があります。
※
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
※
※LEDランプは別売りです。