ERC2010SC シャンデリアライト 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50648449 ERC2010SC シャンデリアライト 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50648449

シャンデリアライト 器具本体

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)21.5 仕様ハンドメイド 注文コード50648449 品番ERC2010SC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥164,000
この商品は消費電力・仕様・色など24種類から選べます 他の種類を見る
仕様ハンドメイド 材質飾り:クリスタルビーズ、飾り皿:透明ガラス 全長(mm)900〜1700 質量(kg)5.4 消費電力(W)21.5 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ550×580 定格電圧(V)100 仕上クロームメッキ LEDランプ別売 光源寿命40000時間
注意
※手作り品の為、寸法・色味・模様が多少異なります

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※LEDランプは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする