SXF7501B Synca フロアスタンド 5500TYPE ENDO(遠藤照明) 50648686 SXF7501B Synca フロアスタンド 5500TYPE ENDO(遠藤照明) 50648686

Synca フロアスタンド 5500TYPE

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50648686 品番 SXF7501B
参考基準価格(税別)¥185,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

Synca 無線調光 フロアスタンド
明るさの不足しがちなテレワークやオフィスに最適なスタンドライト
電気工事不要なので、手軽に導入できます
タスク&アンビエント
上向き配光と下向き配光を個別にコントロールできます。下向き配光でデスクワークのための明るさを確保し、上向き配光で部屋の明るさ感を演出できます。
グレアカットパネル
プリズムによる光の制御により、一般の乳白パネルと比べて発光面の輝度(≒眩しさ)を軽減します。
最適な輝度と色温度のコントロールで快適な視環境を実現
幅広い光色コントロールを駆使すれば、自宅やオフィス空間にも自然の光のイメージを取り込む効果も期待できます。

付属品LEDモジュール、コード・コンセントプラグ 質量(kg)17.5 材質(本体)アルミ タイプ5500タイプ 消費電力(W)57.4 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 色温度(K)12000〜1800 エネルギー消費効率(Lm/W)95.8 光束(Lm)5500 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)92 調光率(%)1〜100 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光(無線モジュール付) 配光タイプ上下配光 LED交換不可
注意
※注)従来のSmart LEDZには適合しません。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする