ショーワ
ショーワの 空調/換気関連部品
ショーワの エアコン部材
ショーワの エアコン洗浄剤
エアクリーンフラッシュ S-9A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20kg)
注文コード
50648728
品番
2506516
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
エアコンのフィン洗浄に比べて洗浄回数の多い電極版を材質を傷めず洗浄が可能です
アルミ材質に対して腐食性がありません
使用方法
1.本品を清水で20倍(5%)〜50倍(2%)に希釈して下さい
2.使用温度は常温〜50℃です
3.洗浄時間は汚れの程度や液温により多少異なりますが約15分です。(洗浄中は攪拌かバブリングが必要です)
4.洗浄には専用の洗浄機を使用するか浸漬で行って下さい
5.洗浄後は速やかに電極版の表面が中性になるまで水洗いをしてください
6.使用後の洗浄液はエアクリーンフラッシュ専用中和剤で中和し、産業廃棄物として専門業者に委託、またはその排水先の規制値を満足させるよう処理して下さい
用途
空気清浄機の集塵部電極板専用洗浄剤
希釈
2〜5%
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません