ERF2109S Synca フロアスタンド リニア32 ENDO(遠藤照明) 50648729 ERF2109S Synca フロアスタンド リニア32 ENDO(遠藤照明) 50648729

Synca フロアスタンド リニア32

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50648729 品番 ERF2109S
参考基準価格(税別)¥49,500 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

Synca 無線調光 フロアスタンド リニア32
オフィスやテレワークに最適
スリムなスタンドライト
光源にリニア32ユニットを採用し、スリムなシルエットを実現したフロアスタンド。デスクワークに必要な明るさを補い、Syncaの光でお好みに合わせて調光調色コントロールが可能です。

付属品コード・コンセントプラグ 仕様LEDユニット別売 シルバー 材質(本体)アルミ 消費電力(W)12.2 スイッチON/NFFスイッチ付 定格電圧(V)100 LED寿命(時間)40000
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※LEDユニットは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする