※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)(テープ幅50mm)。

FN892-35 FNテープ 機関室内可燃油飛散防止用 東京日進ジャバラ 50648773 FN892-35 FNテープ 機関室内可燃油飛散防止用 東京日進ジャバラ 50648773

FNテープ 機関室内可燃油飛散防止用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(10m) 注文コード 50648773 品番 FN892-35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

世界で唯一認証されSOLAS改正条約U-2/15.2.11に完全適合する
可燃油飛散を予想される箇所(発火源から3〜5m以内)に巻き付け、又は、遮蔽するだけで機関室火災を未然に防止できます。
アルミ箔と不燃織物により構成されているテープやシートは、炎があたっても燃える事はありません。(UL510FR認定取得済)
耐油、耐摩耗性及び耐候性に優れ、長期間(2〜3年)保管した場合でも直に使用可能です。
テープの粘着剤は巻き付け後、自然硬化接着タイプなのでバンドや止め金具の必要はありません。
施工あるいは取外しに特別な工具や経験を必要とせず、誰でも簡単に施工可能です。

寸法(幅Wmm×長さLm)35×10
注意
※FNテープの切り口は鋭利なので、手などを切らないように注意して取り扱ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする