ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の スタンドライト
スタンドライト AbitaExcel コード・フットスイッチ付 器具本体
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
18.8
注文コード
50648984
品番
XRF3009SB
参考基準価格(税別)
¥116,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
コード・フットスイッチ
仕様
ハンドメイド
材質
セード:加工紙
質量(kg)
3.3
消費電力(W)
18.8
定格電圧(V)
100
仕上
メタリック仕上(シルバー艶消)
LEDランプ
別売
光源寿命
40000時間
径(mm)×高さ(mm)
□220×1607
調光の可否
Fit/Fit Plus無線調光対応
注意
※手作り品の為、寸法・色味・模様が多少異なります
※
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
※
※LEDランプは別売です。