※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

1100mm メッシュガード(草刈用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50649007 品番EA354-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,523
販売価格(税別)
5,930

通気性抜群です。腰にフィットさせるだけのスピーディワンタッチ脱着式。
物を踏み越えるような足場の悪いところでも、足にまとわりつかないカーボーイスタイル。
腰部のバンドには強力な硬鋼線が入っているため、着る人を選ばず、型崩れも少ない長持ち商品です。

種別腰用 用途草刈、ガーデニング、研磨、飛散防止作業などに エスコ品番EA354-14 材質ポリエステル(防炎PVC加工) 寸法(cm)80×110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする