ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の スタンドライト
スタンドライト コード・中間スイッチ付 器具本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50649027
品番
ERF2107W
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
コード・中間スイッチ
仕様
ハンドメイド
材質
セード:布(オフホワイト)
質量(kg)
1.5
材質(本体)
真珠貝
消費電力(W)
4.7
定格電圧(V)
100
LEDランプ
別売
光源寿命
40000時間
径(mm)×高さ(mm)
□150×422
調光の可否
Fit/Fit Plus無線調光対応
注意
※天然の素材を使用しておりますので色、模様が多少異なる場合があります
※
※手作り品の為、寸法・色味・模様が多少異なります
※
※LEDランプは別売りです。