XRF3035WB スタンドライト AbitaExcel コード・中間スイッチ付 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50649140 XRF3035WB スタンドライト AbitaExcel コード・中間スイッチ付 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50649140

スタンドライト AbitaExcel コード・中間スイッチ付 器具本体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)8.2 材質セード:美濃和紙(白・レース和紙模様入り) 注文コード50649140 品番XRF3035WB
参考基準価格(税別)¥39,500 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は消費電力・材質など4種類から選べます 他の種類を見る

美濃和紙の漉きや落水の伝統技術を生かしたレース和紙シェードに木立をモチーフとした模様をあしらいました。和紙という伝統的な素材でありながら、そのシンプルなデザインテイストは、現代のライフスタイルに合うモダンなあかりです。
木立をイメージさせる柄がぼんやりと浮かび上がり、柔らかな光が空間に安らぎをもたらします。一つ一つ手作りで丁寧に仕上げています。

付属品コード・中間スイッチ 仕様ハンドメイド 材質セード:美濃和紙(白・レース和紙模様入り) 質量(kg)0.6 消費電力(W)8.2 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 ベース木(白) 径(mm)×高さ(mm)Φ180×560 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
注意
※手作り品の為、寸法・色味・模様が多少異なります

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※LEDランプは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする