ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の スタンドライト
スタンドライト AbitaExcel コード・中間スイッチ付 器具本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
セード:布
注文コード
50649246
品番
XRF3055KB
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥68,500
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
コード・中間スイッチ
材質
セード:布
質量(kg)
4.8
消費電力(W)
8.2
定格電圧(V)
100
仕上
真鍮メッキ
LEDランプ
別売
光源寿命
40000時間
径(mm)×高さ(mm)
Φ360×725
調光の可否
Fit/Fit Plus無線調光対応
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
※
※LEDランプは別売りです。