※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

軍 手(レディース/12双)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ダース(12双) 注文コード50649296 品番EA354A-24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥875
販売価格(税別)
795

女性、又は手の小さな人に最適です。

全長(cm)約21.5 材質綿、レーヨン、エステル、その他 ゲージ数7 入数(双)12 エスコ品番EA354A-24 サイズ女性用 素材綿、レーヨン、エステル、その他 質量(g/ダース)600

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50649296
2023-03-06
用途:
製造工程の下履き用手袋として

昔に比べると、最近は製造工程にも女性が増えたり、男性でも手の小さい人がいたりするのでこの手袋を購入しています。使いやすいそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする